Łożyska baryłkowe NSK 23028CDE4C3

Łożysko baryłkowe NSK: seria 23028

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:23028CDE4C3
Rubix:660344
Producent:23028CDE4C3 N
EAN:00029176008740
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.140 mm
Średnica zewn.210 mm
Szerokość53 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23028CDE4C3


Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna6400 g
Średnica wewn.140 mm
Średnica zewn.210 mm
Szerokość53 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia2400 rpm
Prędkość graniczna1900 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r715000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr420000 N
1134,16 Netto
/ Sztuka
1395,02 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie