Referencje
SKF:BS2-2206-2CS/VT143
Rubix:366186
EAN:7316574423071




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 25 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko BS2-2206-2CS/VT143
Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 327,7 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 25 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Ciężar | 0.34 kg |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 60000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 66100 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie