Referencje
SKF:23030 CC/C3W509
Rubix:651082
Producent:80225
EAN:7316570869255


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 150 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 225 mm |
| Szerokość | 56 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23030 CC/C3W509
Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 7470 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 150 mm |
| Średnica zewn. | 225 mm |
| Szerokość | 56 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Ciężar | 7.95 kg |
| Prędkość odniesienia | 2400 rpm |
| Prędkość graniczna | 3200 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 750000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 437000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie