Referencje
NSK:22332CAME4C4
Rubix:660290
EAN:00029176632785






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 160 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 340 mm |
| Szerokość | 114 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22332CAME4C4
Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 160 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 340 mm |
| Szerokość | 114 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1400 rpm |
| Prędkość graniczna | 1300 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1900000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1700000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 5048,46 Netto
/ Sztuka
zł 6209,61 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie