Referencje
Zastąpiona ref.:23240-B-K-MB-C4
FAG:23240-BE-XL-K-C4
Rubix:596168
Producent:0662849020040
EAN:4012802548440


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 200 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 360 mm |
| Szerokość | 128 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23240-BE-XL-K-C4
Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe o kształcie kuli 232..-E1-K, wymiary podstawowe według DIN 635-2, z stożkowym otworem, stożek 1:12
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 54700 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 200 mm |
| Średnica zewn. | 360 mm |
| Szerokość | 128 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Ciężar | 54 kg |
| Prędkość odniesienia | 1000 rpm |
| Prędkość graniczna | 1870 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 2700000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1940000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 6249,32 Netto
/ Sztuka
zł 7686,66 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie