Referencje
NSK:21308EAE4
Rubix:218306
Producent:21308EAE4 N
EAN:0029176624261






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 23 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 21308 EAE4
Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 745 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 23 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 6700 rpm |
| Prędkość graniczna | 7500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 111000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 118000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 190,89 Netto
/ Sztuka
zł 234,79 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie