Referencje
FAG:24036-BS-MB
Rubix:2077845
EAN:4012801301138
Szczegóły produktu : Łożysko 24036-BS-MB
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 180 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 280 mm |
| Szerokość | 100 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
| Średnica wewn. | 180 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 280 mm |
| Szerokość | 100 mm |