Referencje
SKF:23088 CA/W33
Rubix:105953
Producent:35846
EAN:7316576656088





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 440 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 650 mm |
| Szerokość | 157 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23088 CA W33
Łożyska kulkowe samonastawne składają się z dwóch rzędów kulek, wspólnej sferycznej bieżni w pierścieniu zewnętrznym oraz dwóch bieżni w ciągłych rowkach pierścienia wewnętrznego. Dostępne są w wersji otwartej lub uszczelnionej. Łożyska są niewrażliwe na kątowe błędy ustawienia wału względem oprawy, spowodowane na przykład ugięciem wału.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 179000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 440 mm |
| Średnica zewn. | 650 mm |
| Szerokość | 157 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 560 rpm |
| Prędkość graniczna | 1000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6550000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 3220000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie