Referencje
FAG:22311-E1A-XL-M
Rubix:2265149
Producent:0219387840000
EAN:4026677933607


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 43 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22311-E1A-XL-M
Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożysko baryłkowe 223..-E1A-XL-M, symetryczne 2 zewnętrzne żebra
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2320 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 55 mm |
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 43 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 4500 rpm |
| Prędkość graniczna | 5800 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 260000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 265000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 320,33 Netto
/ Sztuka
zł 394,01 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie