Łożyska baryłkowe NSK 23252CAME4

Łożysko baryłkowe NSK: seria 23252

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:23252CAME4
Rubix:660735
Producent:23252CAME4 N
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.260 mm
Średnica zewn.480 mm
Szerokość174 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23252CAME4


Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna137000 g
Średnica wewn.260 mm
Średnica zewn.480 mm
Szerokość174 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia800 rpm
Prędkość graniczna750 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r4550000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr3400000 N
19 063,61 Netto
/ Sztuka
23 448,24 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie