Łożyska kulkowe zwykłe Timken 6213-ZZ-C3

Łożysko 6213

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:6213-ZZ-C3
Rubix:552555
Producent:100417121
EAN:0087796293489
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.65 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość23 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6213-ZZC3


Łożyska kulkowe Timken zapewniają niezawodną pracę w szerokim zakresie zastosowań i warunków.

Mocne strony

Super wykończone bieżnie
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Jakość silnika elektrycznego (EMQ)

Zastosowania

Super wykończone bieżnie
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)31,75x121,412x121,412 mm
Waga w opakowaniu989,3 g
Średnica wewn.65 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość23 mm
Uszczelnieniedwie metalowe osłony
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Seria6213
Materiałstal
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r40000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr57200 N
zł 141,3 Netto
/ Sztuka
zł 173,8 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie