Łożyska kulkowe zwykłe NTN 6014ZZC3/5K
NTN - łożysko kulkowe z głębokimi rowkami - 6014ZZC3/5K
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NTN:6014ZZC3/5K
Rubix:2275132
EAN:4547359010428




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 20 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 6014ZZC3/5K
Łożysko kulkowe z głębokimi rowkami, kontakt promieniowy, koszyk tłoczony ze stali, osłony z obu stron
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 110x110x20 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 602 g |
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 6000 |
| Materiał | stal |
| Kosz | stal |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 31000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 42000 N |
| Ciężar | 3.02 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 88,43 Netto
/ Sztuka
zł 108,77 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie