Łożyska kulkowe zwykłe SKF 6201-2RSH/C3GWP

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:6201-2RSH/C3GWP
Rubix:652934
Producent:177770
EAN:7316571984865
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.12 mm
Średnica zewn.32 mm
Szerokość10 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6201-2RSH/C3GWP


Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna36,5 g
Średnica wewn.12 mm
Średnica zewn.32 mm
Szerokość10 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Seria6201
  • Termin dostawy na zapytanie