Referencje
Timken:72225C
Rubix:216837
Producent:100096181
EAN:0053893387833


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 57.15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 123.825 mm |
| Szerokość | 32.791 mm |
Szczegóły produktu : 72225C podzespół wewn.
Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne komponenty łożysk stożkowych Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowej przestrzeni.
Mocne strony
Pierścienie należy wymieniać jednocześnie, aby zapewnić maksymalną niezawodność i trwałość.
Zastosowania
Przednie koła pojazdów / Konfiguracje mechanizmów różnicowych i kół zębatych / Rolki transportowe / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczep
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 32,791x89,235x89,235 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1173 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 116,332x116,332x49,022 mm |
| Waga w opakowaniu | 1172,5 g |
| Średnica wewn. | 57.15 mm |
| Średnica zewn. | 123.825 mm |
| Szerokość | 32.791 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Ciężar | 4.403 kg |
| Seria | 72000c |
| Całkowita szerokość łożyska | 36.512 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 208000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 214000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 423,5 Netto
/ Sztuka
zł 520,91 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie