Referencje
Timken:592XS
Rubix:131200
Producent:100126864
EAN:0053893064888


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 82.55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 147.638 mm |
| Szerokość | 26.192 mm |
Szczegóły produktu : 592 XS pierścień zewn.
Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne komponenty łożysk stożkowych Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowej przestrzeni.
Mocne strony
Pierścienie należy wymieniać jednocześnie, aby zapewnić maksymalną niezawodność i trwałość.
Zastosowania
Przednie koła pojazdów / Konfiguracje mechanizmów różnicowych i kół zębatych / Rolki transportowe / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczep
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 26,192x147,638x147,638 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 595 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 154,432x154,432x39,116 mm |
| Waga w opakowaniu | 595,1 g |
| Średnica wewn. | 82.55 mm |
| Średnica zewn. | 147.638 mm |
| Szerokość | 26.192 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Ciężar | 2.1 kg |
| Seria | 595 |
| Całkowita szerokość łożyska | 35.717 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 319000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 216000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 521,49 Netto
/ Sztuka
zł 641,43 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie