Łożyska stożkowe SKF 18620/Q
Jednorzędowe łożysko stożkowe promieniowe - ABMA STD (prefix K-) i niestandardowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:18620/Q
Rubix:649165
Producent:47597
EAN:7316570694598




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 66 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 79.375 mm |
| Szerokość | 13.495 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 18620/Q
Jednorzędowe łożysko stożkowe promieniowe - ABMA STD (prefix K-) i niestandardowe N/A
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 13,5x79,38x79,38 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 124,4 g |
| Średnica wewn. | 66 mm |
| Średnica zewn. | 79.375 mm |
| Szerokość | 13.495 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie