Referencje
Timken:382S
Rubix:213821
Producent:100060317
EAN:0053893018638


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 57.15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 96.838 mm |
| Szerokość | 20.274 mm |
Szczegóły produktu : 382S pierścień zewn.
Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne komponenty łożysk stożkowych Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowej przestrzeni.
Mocne strony
Pierścienie należy wymieniać jednocześnie, aby zapewnić maksymalną niezawodność i trwałość.
Zastosowania
Przednie koła pojazdów / Konfiguracje mechanizmów różnicowych i kół zębatych / Rolki transportowe / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczep
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 20,274x96,838x96,838 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 247 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 103,632x103,632x34,544 mm |
| Waga w opakowaniu | 247,2 g |
| Średnica wewn. | 57.15 mm |
| Średnica zewn. | 96.838 mm |
| Szerokość | 20.274 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Ciężar | 0.7 kg |
| Seria | 385 |
| Kosz | stal |
| Całkowita szerokość łożyska | 25.4 mm |
| Norma | ABMA INCH PART NUMBERING SYSTEM (INTERNATIONAL STANDARD FOR INCH-SIZED TAPERED ROLLER BEARINGS); ISO 355 IS REFERENCED BY TIMKEN FOR THE ISO/METRIC TAPERED ROLLER BEARING DIMENSIONAL PLAN. |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 107000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 108000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 117,55 Netto
/ Sztuka
zł 144,59 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie