Referencje
FAG:Z-534565.TR1W
Rubix:375710
Producent:0167159850000

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 57 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 534565
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2770 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 57 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | z-534 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie