Referencje
SKF:32224
Rubix:1191326
EAN:7316577327710


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 215 mm |
| Szerokość | 61.5 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 32224
Łożyska stożkowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia występujących równocześnie obciążeń promieniowych i osiowych oraz zapewniają niski poziom tarcia podczas pracy. Pierścień wewnętrzny, ze złożeniem wałeczków z koszykiem, może być montowany osobno od pierścienia zewnętrznego. Te odłączalne i zamienne elementy upraszczają montaż i demontaż oraz obsługę techniczną. Przez zamontowanie jednego łożyska stożkowego jednorzędowego przeciwnie do drugiego i zastosowanie napięcia wstępnego można uzyskać łożyskowanie sztywne.
Mocne strony
- Wysoka nośność promieniowa i osiowa
- Przenoszenie obciążeń osiowych w jednym kierunku
- Niskie tarcie i długa żywotność
- Oddzielne i wymienne komponenty
- Przenoszenie obciążeń osiowych w jednym kierunku
- Niskie tarcie i długa żywotność
- Oddzielne i wymienne komponenty
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 215 mm |
| Szerokość | 61.5 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 2400 rpm |
| Prędkość graniczna | 3000 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 61.5 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 695000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 573000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 975,89 Netto
/ Sztuka
zł 1200,34 Brutto
- Dostępny