Referencje
Timken:02878-30000
Rubix:396089
EAN:0053893161457


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 34.925 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 54.61 mm |
| Szerokość | 22.225 mm |
Szczegóły produktu : 02878 Prec.3 podzespół wewn.
Wysokoprecyzyjne łożyska stożkowe firmy Timken składają się ze starannie dobranych elementów, które zapewniają dodatkowy stopień precyzyjnego dostrojenia podczas montażu i regulacji łożyska, aby zmaksymalizować wydajność maszyn klientów. Firma Timken produkuje łożyska do zastosowań szybkobieżnych z możliwością regulacji napięcia wstępnego w celu uzyskania optymalnej wydajności. Timken produkuje również łożyska Precision Plus – o całkowitym bicie promieniowym mniejszym niż jeden mikron.
Mocne strony
W szczególności precyzyjne łożyska stożkowe charakteryzują się: bardziej rygorystycznymi specyfikacjami produkcyjnymi, co przekłada się na większą dokładność obrotową; zmniejszonymi tolerancjami otworu i średnicy zewnętrznej, co zapewnia lepszą wydajność w zastosowaniach wymagających wysokich prędkości i wysokich temperatur; prostymi profilami bieżni i/lub rolek (w przeciwieństwie do profili wyprofilowanych) dla zwiększenia dokładności i sztywności; kontrolowane procesy obróbki i montażu w celu zapewnienia prawidłowego dopasowania elementów i spełnienia dokładnych specyfikacji; wysoką nośność w porównaniu z innymi typami łożysk, co zwiększa ich trwałość zmęczeniową; możliwość regulacji podczas montażu, co pozwala na precyzyjną kontrolę momentu obrotowego, sztywności wału i temperatury roboczej.
Zastosowania
Obrabiarka; Prasa drukarskia; Walcownia
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 22,352x54,61x54,61 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 259 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 26,924x71,374x71,374 mm |
| Średnica wewn. | 34.925 mm |
| Średnica zewn. | 54.61 mm |
| Szerokość | 22.225 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Ciężar | 1.003 kg |
| Seria | 2800 |
| Kosz | stal |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 74900 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 17000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie