Łożyska stożkowe Timken 02820-30000

Łożyska

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:02820-30000
Rubix:396084
EAN:0053893160580
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.56.388 mm
Średnica zewn.73.025 mm
Szerokość17.463 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 02820 Prec.3 podzespół zewn.


Wysokoprecyzyjne łożyska stożkowe firmy Timken składają się ze starannie dobranych elementów, które zapewniają dodatkowy stopień precyzyjnego dostrojenia podczas montażu i regulacji łożyska, aby zmaksymalizować wydajność maszyn klientów. Firma Timken produkuje łożyska do zastosowań szybkobieżnych z możliwością regulacji napięcia wstępnego w celu uzyskania optymalnej wydajności. Timken produkuje również łożyska Precision Plus – o całkowitym bicie promieniowym mniejszym niż jeden mikron.

Mocne strony

W szczególności precyzyjne łożyska stożkowe charakteryzują się: bardziej rygorystycznymi specyfikacjami produkcyjnymi, co przekłada się na większą dokładność obrotową; zmniejszonymi tolerancjami otworu i średnicy zewnętrznej, co zapewnia lepszą wydajność w zastosowaniach wymagających wysokich prędkości i wysokich temperatur; prostymi profilami bieżni i/lub rolek (w przeciwieństwie do profili wyprofilowanych) dla zwiększenia dokładności i sztywności; kontrolowane procesy obróbki i montażu w celu zapewnienia prawidłowego dopasowania elementów i spełnienia dokładnych specyfikacji; wysoką nośność w porównaniu z innymi typami łożysk, co zwiększa ich trwałość zmęczeniową; możliwość regulacji podczas montażu, co pozwala na precyzyjną kontrolę momentu obrotowego, sztywności wału i temperatury roboczej.

Zastosowania

Obrabiarka; Prasa drukarskia; Walcownia

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)17,526x73,152x73,152 mm
Waga Logistyczna153 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)25,4x82,55x82,55 mm
Średnica wewn.56.388 mm
Średnica zewn.73.025 mm
Szerokość17.463 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Ciężar0.5 kg
Seria2800
Koszstal
Całkowita szerokość łożyska22.225 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r74900 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr65700 N
  • Termin dostawy na zapytanie