Łożyska stożkowe Timken 90334

Łożyska

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:90334
Rubix:404707
Producent:100083367
EAN:0053893434551
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.85.001 mm
Średnica zewn.116.08 mm
Szerokość52.761 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 90334 podzespół wewn.


Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne komponenty łożysk stożkowych Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowej przestrzeni.

Mocne strony

Pierścienie należy wymieniać jednocześnie, aby zapewnić maksymalną niezawodność i trwałość.

Zastosowania

Przednie koła pojazdów / Konfiguracje mechanizmów różnicowych i kół zębatych / Rolki transportowe / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczep

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)52,761x144,78x144,78 mm
Waga Logistyczna4679 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)190,5x190,5x63,5 mm
Waga w opakowaniu4678,8 g
Średnica wewn.85.001 mm
Średnica zewn.116.08 mm
Szerokość52.761 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Ciężar6.6 kg
Seria90000
Koszstal
Całkowita szerokość łożyska53.297 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r392000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr383000 N
zł 4965,39 Netto
/ Sztuka
zł 6107,43 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie