Łożyska stożkowe Timken 776

Łożyska

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:776
Rubix:279641
Producent:100027107
EAN:0053893087313
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.95.25 mm
Średnica zewn.114 mm
Szerokość48.006 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 776 Pierścień wewnętrzny łożyska


Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne komponenty łożysk stożkowych Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowej przestrzeni.

Mocne strony

Pierścienie należy wymieniać jednocześnie, aby zapewnić maksymalną niezawodność i trwałość.

Zastosowania

Przednie koła pojazdów / Konfiguracje mechanizmów różnicowych i kół zębatych / Rolki transportowe / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczep

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)48,006x137,983x137,983 mm
Waga Logistyczna3431 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)174,7012x174,7012x62,0776 mm
Waga w opakowaniu3431,4 g
Średnica wewn.95.25 mm
Średnica zewn.114 mm
Szerokość48.006 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Ciężar11.47 kg
Seria775
Koszstal
Prędkość odniesienia3800 rpm
Prędkość graniczna5300 rpm
Całkowita szerokość łożyska48.006 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r495000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr346000 N
zł 1546,46 Netto
/ Sztuka
zł 1902,15 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie