Referencje
SKF:33216/QVB091
Rubix:652098
Producent:81765
EAN:7316570381023


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 48.16 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 33216/QVB091
Łożyska stożkowe mają stożkowe bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego oraz stożkowe wałeczki. Są one zaprojektowane do przenoszenia obciążeń kombinowanych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Linie występu bieżni spotykają się we wspólnym punkcie na osi łożyska, aby zapewnić rzeczywiste toczenie, a tym samym niskie momenty tarcia podczas pracy. Nośność osiowa łożysk stożkowych wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku α. Wielkość kąta styku, który zwykle wynosi od 10° do 30°, jest związana ze współczynnikiem obliczeniowym e: im większa wartość e, tym większy kąt styku.
Mocne strony
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2895 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 80 mm |
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 48.16 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 332 |
| Prędkość odniesienia | 3200 rpm |
| Prędkość graniczna | 4500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 375000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 251000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie