Referencje
Timken:LM806610
Rubix:281428
Producent:100100157
EAN:0053893692791


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 53.975 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 88.9 mm |
| Szerokość | 13.492 mm |
Szczegóły produktu : LM806610 pierścień zewn.
Timken jest uznanym światowym liderem w dziedzinie łożysk stożkowych, oferującym najszerszy asortyment na rynku. Jest to podstawowy i najczęściej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się ono z zespołu pierścienia wewnętrznego i pierścienia zewnętrznego. Zazwyczaj montuje się je w parach przeciwstawnych. Podczas montażu urządzenia łożyska jednorzędowe można „ustawić” w wymaganym luzie (luzie osiowym) lub stanie napięcia wstępnego, aby zoptymalizować wydajność.
Mocne strony
Łożyska stożkowe jednorzędowe mają pozytywne ustawienie rolek, które zapewnia prawdziwy ruch toczny i generuje „siłę osadzania”, która dociska rolkę do dużego żebra stożka. Ta siła osadzania zapobiega przekrzywieniu rolek względem wierzchołka, utrzymując je w pozycji pozytywnej i dociskając do dużego żebra stożka.
Zastosowania
Przednie koła pojazdów; Konfiguracje mechanizmów różnicowych i zębników; Rolki przenośników; Wrzeciona obrabiarek; Koła przyczep
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 96x96x27 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 130 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 95,758x95,758x26,67 mm |
| Waga w opakowaniu | 131,1 g |
| Średnica wewn. | 53.975 mm |
| Średnica zewn. | 88.9 mm |
| Szerokość | 13.492 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Ciężar | 0.159 kg |
| Seria | lm806600 |
| Całkowita szerokość łożyska | 19.05 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 81800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 65500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 63,58 Netto
/ Sztuka
zł 78,2 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie