Łożyska stożkowe Timken 42587D

Łożyska

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:42587D
Rubix:253903
Producent:100071602
EAN:0053893287058
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.95.25 mm
Średnica zewn.149.225 mm
Szerokość66.67 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 42587D pierścień zewn.


Konfiguracja łożyska TDO zapewnia szeroki zakres efektywnego rozłożenia obciążenia, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań, w których momenty wywracające stanowią istotny składnik obciążenia. Łożyska TDO mogą być stosowane w pozycjach stałych lub mogą swobodnie poruszać się w otworze obudowy.

Mocne strony

Podwójna miska i dwa pojedyncze stożki, z przekładką lub bez. W przypadku stosowania przekładek łożysko jest dostarczane jako wstępnie ustawiony, dopasowany zespół. Miska posiada rowek i otwory smarownicze na zewnętrznej średnicy. Przekładki dostępne są z rowkami i otworami smarowniczymi lub bez.

Zastosowania

Wytrzymałe przekładnie zębate; różne konfiguracje przemysłowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)52,324x149,352x149,352 mm
Waga Logistyczna1392 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)154,432x154,432x68,072 mm
Waga w opakowaniu1392,1 g
Średnica wewn.95.25 mm
Średnica zewn.149.225 mm
Szerokość66.67 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria42500
Materiałstal
Koszstal
zł 1508,65 Netto
/ Sztuka
zł 1855,64 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie