Referencje
FLT:NJ408 M
Rubix:435980


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 27 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NJ408 M
Łożyska walcowe to łożyska toczne z elementami tocznymi w kształcie walca, charakteryzujące się wysoką nośnością promieniową i stykiem liniowym, dzięki czemu są idealne do zastosowań przemysłowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 27 mm |
| Kosz | mosiądz |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 94,55 Netto
/ Sztuka
zł 116,3 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie