Łożyska walcowe FAG NUP305-E-XL-M1

Łożysko walcowe FAG - seria NUP..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:NUP305-E-XL-M1
Rubix:396889
Producent:0167414470000
EAN:4012801588300
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Średnica zewn.62 mm
Szerokość17 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NUP305-E-XL-M1


Łożyska walcowe FAG

Łożyska walcowe mają jeden lub wiele rzędów elementów tocznych w postaci walców. W przeciwieństwie do kulki, walec ma większą powierzchnię styku prostopadłą do osi walca, dzięki czemu może przenosić większe siły, charakteryzuje się większą sztywnością oraz pozwala na stosowanie elementów tocznych o mniejszej średnicy przy takim samym obciążeniu. Łożyska walcowe są dostępne w różnych wersjach, których właściwości są zoptymalizowane do różnych zastosowań w zależności od konstrukcji. Dostępne są warianty jedno- i dwurzędowe, z różnymi kombinacjami żeber na pierścieniu wewnętrznym i zewnętrznym, z pełnym zestawem walców cylindrycznych oraz z różnymi konstrukcjami koszyków.

Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym z wysokiej jakości, niezawodności oraz wiedzy specjalistycznej. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk spełniających wymagania najbardziej wymagających branż.
Łożysko walcowe NUP..-E-XL-M1, z klatką, pojedynczy rząd, łożysko pozycjonujące, 2 rowki na zewnętrznym pierścieniu, 1 rowek na wewnętrznym pierścieniu, pierścień usztywniający wewnętrzny, typ NUP

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna286 g
Średnica wewn.25 mm
Średnica zewn.62 mm
Szerokość17 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Koszmosiądz
Prędkość odniesienia10100 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r37500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr49000 N
194,28 Netto
/ Sztuka
238,96 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie