Referencje
SKF:NJ 2313 ECP/C5
Rubix:647030
Producent:98355
EAN:7316571211152


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 48 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NJ 2313 ECP/C5
Łożyska wałeczkowe walcowe SKF są dostępne w wielu konstrukcjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą: - liczby rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, szybkie przyspieszenia i duże prędkości. - Łożyska pełnowałeczkowe (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Wysokonośne łożyska wałeczkowe SKF łączą dużą nośność łożyska pełnowałeczkowego z możliwością pracy przy wysokich prędkościach łożyska z koszykiem. - konfiguracji kołnierzy pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba kołnierzy prowadzących)
Mocne strony
- Duża nośność przy obciążeniach promieniowych
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Ustalenie wału osiowo w jednym kierunku
- Konstrukcja rozdzielna
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Ustalenie wału osiowo w jednym kierunku
- Konstrukcja rozdzielna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3363 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 65 mm |
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 48 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c5 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Materiał | stal łożyskowa |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 5300 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 290000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 285000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie