Łożyska walcowe SKF NNU 4922 B/SPC3W33

Superprecyzyjne łożyska walcowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:NNU 4922 B/SPC3W33
Rubix:647259
Producent:14694
EAN:7316577720191
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.150 mm
Szerokość40 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NNU 4922 B/SPC3W33


Superprecyzyjne łożyska walcowe dwurzędowe serii NNU są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych i do pracy z wysokimi prędkościami, a przy tym zapewniają wysoki stopień sztywności. Trzy obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i brak obrzeży na pierścieniu wewnętrznym powodują, że łożyska te mogą kompensować przemieszczenie osiowe w obu kierunkach. Rozłączna konstrukcja upraszcza montaż i demontaż — zwłaszcza w takich zastosowaniach, gdzie ze względu na występujące obciążenia konieczne jest pasowanie z wciskiem obydwu pierścieni.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)40x150x150 mm
Waga Logistyczna2040,2 g
Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.150 mm
Szerokość40 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnienieotwarty
Koszstal
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r270000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr132000 N
  • Termin dostawy na zapytanie