Łożyska walcowe SKF N 222 ECP/C3

Łożyska walcowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:N 222 ECP/C3
Rubix:646881
Producent:12512
EAN:7316577035158
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość38 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko N 222 ECP/C3


Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu wersjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą: - liczby rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, gwałtowne przyspieszenia i duże prędkości. - Łożyska z pełną liczbą wałeczków (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe SKF o dużej nośności łączą w sobie wysoką nośność łożyska z pełną liczbą wałeczków z wysoką prędkością łożyska z koszykiem. - konfiguracja obrzeży pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba obrzeży prowadzących)
Łożyska walcowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych przy wysokich prędkościach. Dwa stałe obrzeża na pierścieniu wewnętrznym i brak obrzeży na pierścieniu zewnętrznym powodują, że łożyska o konstrukcji N mogą kompensować przemieszczenie osiowe w obu kierunkach. Ważną cechą jest konstrukcja rozłączna, która upraszcza montaż i umożliwia zamienianie elementów łożyskowych (nie są one ściśle przypisane do określonych egzemplarzy).

Mocne strony

- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna4792 g
Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość38 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia3600 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r365000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr335000 N
  • Termin dostawy na zapytanie