Łożyska walcowe SKF NJ 2215 ECJ

Łożyska walcowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:NJ 2215 ECJ
Rubix:646992
Producent:13470
EAN:7316570631739
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.75 mm
Średnica zewn.130 mm
Szerokość31 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NJ 2215 ECJ


Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu wariantach konstrukcyjnych, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą:- liczby rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub o specjalnej konstrukcji) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, szybkie przyspieszenia i duże prędkości obrotowe. - Łożyska pełnokomplementowe (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe SKF o dużej nośności łączą dużą zdolność przenoszenia obciążeń łożyska pełnokomplementowego z możliwością osiągania wysokich prędkości łożyska z koszykiem. - konfiguracji kołnierzy pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (pozycja i liczba kołnierzy prowadzących)
Łożyska walcowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych przy wysokich prędkościach. Dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i jedno na pierścieniu wewnętrznym powodują, że łożyska o konstrukcji NJ mogą kompensować przemieszczenie osiowe w jednym kierunku. Ważną cechą jest konstrukcja rozłączna, która upraszcza montaż i umożliwia zamienianie elementów łożyskowych (nie są one ściśle przypisane do określonych egzemplarzy).

Mocne strony

- Wysoka nośność obciążeń promieniowych
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Ustala wał osiowo w jednym kierunku
- Konstrukcja rozdzielna

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)31x130x130 mm
Waga Logistyczna1635 g
Średnica wewn.75 mm
Średnica zewn.130 mm
Szerokość31 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Koszstal
Prędkość odniesienia5600 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r208000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr186000 N
zł 615,81 Netto
/ Sztuka
zł 757,45 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie