Referencje
SKF:NU 1026 ML/C3W64
Rubix:647278
Producent:304353
EAN:07316573386551


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 130 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 33 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NU 1026 ML/C3W64
Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu konstrukcjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą: - liczby rzędów rolek (jeden, dwa lub cztery) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub o specjalnej konstrukcji) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, szybkie przyspieszenia i wysokie prędkości. - Łożyska o pełnym zestawie rolek (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę rolek i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe SKF o dużej nośności łączą wysoką zdolność przenoszenia obciążenia łożysk o pełnym zestawie rolek z możliwością pracy przy wysokich prędkościach charakterystyczną dla łożysk z koszykiem. - konfiguracji kołnierzy pierścieni wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba kołnierzy prowadzących)
Mocne strony
- Wysoka nośność promieniowa
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Dopuszczają przemieszczenia osiowe w obu kierunkach
- Rozdzielna konstrukcja
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Dopuszczają przemieszczenia osiowe w obu kierunkach
- Rozdzielna konstrukcja
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3840 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 130 mm |
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 33 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Materiał | stal łożyskowa |
| Kosz | mosiądz |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie