Referencje
SKF:NJG 2330 VH/C3
Rubix:647150
Producent:14132
EAN:7316577723208


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 150 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 320 mm |
| Szerokość | 108 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NJG 2330 VH/C3
Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu wersjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą: - liczby rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, gwałtowne przyspieszenia i duże prędkości. - Łożyska z pełną liczbą wałeczków (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe SKF o dużej nośności łączą w sobie wysoką nośność łożyska z pełną liczbą wałeczków z wysoką prędkością łożyska z koszykiem. - konfiguracja obrzeży pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba obrzeży prowadzących)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 42272 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 150 mm |
| Średnica zewn. | 320 mm |
| Szerokość | 108 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 800 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1930000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1450000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie