Łożyska walcowe Timken NU 334 EMA

Łożyska walcowe promieniowe - jednorzędowe ISO

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:NU 334 EMA
Rubix:2882922
EAN:0053893774282
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.170 mm
Średnica zewn.360 mm
Szerokość72 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NU334EMA


Łożyska walcowe zapewniają najwyższą możliwą nośność promieniową w porównaniu z innymi typami łożysk tocznych.

Mocne strony

Wysoka nośność promieniowa; Specjalnie zaprojektowane profile rolek i bieżni zapewniają zwiększoną nośność; Ulepszona tekstura powierzchni zmniejsza tarcie, co przekłada się na niższe temperatury robocze i dłuższą żywotność łożyska.

Zastosowania

Energia wiatrowa, metale, budownictwo, górnictwo, pompy, wciągniki, przekładnie zębate i inne urządzenia przemysłowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.170 mm
Średnica zewn.360 mm
Szerokość72 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
6757,95 Netto
/ Sztuka
8312,28 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie