Referencje
SKF:NJ 2317 ECML/P64VQ015
Rubix:647036
Producent:46334
EAN:7316570913217




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 85 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 60 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NJ 2317 ECML/P64VQ015
Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu wersjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą: - liczby rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, gwałtowne przyspieszenia i duże prędkości. - Łożyska z pełną liczbą wałeczków (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe SKF o dużej nośności łączą w sobie wysoką nośność łożyska z pełną liczbą wałeczków z wysoką prędkością łożyska z koszykiem. - konfiguracja obrzeży pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba obrzeży prowadzących)
Mocne strony
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 7614 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 85 mm |
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 60 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 4000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 490000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 455000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie