Referencje
SKF:NU 211 ECJ
Rubix:12108
Producent:15204
EAN:7316577295569


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 21 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NU 211 ECJ
Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu wykonaniach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą:- liczby rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub specjalne konstrukcje) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, gwałtowne przyspieszenia i duże prędkości obrotowe. - Łożyska pełnokomplementowe (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe SKF o dużej nośności łączą wysoką zdolność przenoszenia obciążeń łożyska pełnokomplementowego z możliwością pracy przy dużych prędkościach łożyska z koszykiem. - konfiguracji kołnierzy pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba kołnierzy prowadzących)
Łożyska walcowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych przy wysokich prędkościach. Dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i brak obrzeży na pierścieniu wewnętrznym powodują, że łożyska o konstrukcji NU mogą kompensować przemieszczenie osiowe w obu kierunkach. Ważną cechą jest konstrukcja rozłączna, która upraszcza montaż i umożliwia zamienianie elementów łożyskowych (nie są one ściśle przypisane do określonych egzemplarzy).
Mocne strony
- Wysoka zdolność przenoszenia obciążeń promieniowych
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Umożliwiają przemieszczenia osiowe w obu kierunkach
- Rozłączna konstrukcja
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Umożliwiają przemieszczenia osiowe w obu kierunkach
- Rozłączna konstrukcja
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 21x100x100 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 685 g |
| Średnica wewn. | 55 mm |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 21 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 7500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 95000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 96500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 320,28 Netto
/ Sztuka
zł 393,94 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie