Łożyska walcowe FAG NU324-E-XL-TVP2

Łożysko walcowe FAG

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:NU324-E-XL-TVP2
Rubix:368884
Producent:0167404160000
EAN:4012801235556
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.120 mm
Średnica zewn.260 mm
Szerokość55 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NU324-E-XL-TVP2


Łożyska walcowe FAG

Łożyska te mają jeden lub wiele rzędów elementów tocznych w postaci walców. W przeciwieństwie do kulki, walec ma większą powierzchnię styku prostopadłą do osi walca, dzięki czemu może przenosić większe siły, charakteryzuje się większą sztywnością oraz pozwala na stosowanie elementów tocznych o mniejszej średnicy przy takim samym obciążeniu.

Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym z wysokiej jakości, niezawodności oraz wiedzy specjalistycznej. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk spełniających wymagania najbardziej wymagających branż.
Łożysko walcowe NU..-E-XL-TVP2, z klatką, pojedynczy rząd, nie-pozycjonujący, 2 rowki na zewnętrznym pierścieniu, 0 rowków na wewnętrznym pierścieniu (gładki), typ NU, Dokładność biegu w P6

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna13300 g
Średnica wewn.120 mm
Średnica zewn.260 mm
Szerokość55 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Koszpoliamid
Prędkość odniesienia2650 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r600000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr610000 N
1352,99 Netto
/ Sztuka
1664,18 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie