Referencje
NTN:NU203
Rubix:334923
EAN:4547359137835




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Szerokość | 12 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko NU 203
Jednorzędowe łożysko walcowe, pływające, rozłączne, klatka tłoczona ze stali
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 40x40x12 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 113 g |
| Średnica wewn. | 17 mm |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Materiał | stal |
| Kosz | stal |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 9550 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 11800 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 62,14 Netto
/ Sztuka
zł 76,43 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie