Łożyska walcowe FAG NUP240-E-M1

Łożysko walcowe FAG - seria NUP..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:NUP240-E-M1
Rubix:595231
Producent:0192544900000
EAN:4012801336857
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.200 mm
Średnica zewn.360 mm
Szerokość58 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NUP240-E-M1


Łożyska walcowe FAG

Łożyska walcowe mają jeden lub wiele rzędów elementów tocznych w postaci walców. W przeciwieństwie do kulki, walec ma większą powierzchnię styku prostopadłą do osi walca, dzięki czemu może przenosić większe siły, charakteryzuje się większą sztywnością oraz pozwala na stosowanie elementów tocznych o mniejszej średnicy przy takim samym obciążeniu. Łożyska walcowe są dostępne w różnych wersjach, których właściwości są zoptymalizowane do różnych zastosowań w zależności od konstrukcji. Dostępne są warianty jedno- i dwurzędowe, z różnymi kombinacjami żeber na pierścieniu wewnętrznym i zewnętrznym, z pełnym zestawem walców cylindrycznych oraz z różnymi konstrukcjami koszyków.

Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym z wysokiej jakości, niezawodności oraz wiedzy specjalistycznej. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk spełniających wymagania najbardziej wymagających branż.
Łożysko walcowe cylindryczne NUP ..-E-M1, z klatką, jednorzędowe, łożysko lokalizujące, 2 żebra na pierścieniu zewnętrznym, 1 żebro na pierścieniu wewnętrznym, podkładka żebrowa wewnętrzna, typ NUP.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)58x360x360 mm
Waga Logistyczna28300 g
Średnica wewn.200 mm
Średnica zewn.360 mm
Szerokość58 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Koszmosiądz
Prędkość odniesienia1600 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1040000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr750000 N
5786,24 Netto
/ Sztuka
7117,08 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie