Łożyska walcowe SKF NCF 2912 CV

Łożyska walcowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:NCF 2912 CV
Rubix:271467
Producent:231506
EAN:7316572530283
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.85 mm
Szerokość16 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NCF 2912 CV


Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu wersjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą: - liczby rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, gwałtowne przyspieszenia i duże prędkości. - Łożyska z pełną liczbą wałeczków (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe SKF o dużej nośności łączą w sobie wysoką nośność łożyska z pełną liczbą wałeczków z wysoką prędkością łożyska z koszykiem. - konfiguracja obrzeży pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba obrzeży prowadzących)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)16x85x85 mm
Waga Logistyczna277,8 g
Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.85 mm
Szerokość16 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia3600 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r80000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr55000 N
  • Termin dostawy na zapytanie