Referencje
RHP:NJ311EJC3
Rubix:664828
Producent:NJ311EJC3 R


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 29 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NJ311EJC3
Łożysko walcowe, jednorzędowe RHP
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1691 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 55 mm |
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 29 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 275,03 Netto
/ Sztuka
zł 338,29 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie