Łożyska walcowe SKF NU 2324 ECML

Łożyska walcowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:NU 2324 ECML
Rubix:649726
Producent:417350
EAN:7316574588244
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.120 mm
Średnica zewn.260 mm
Szerokość86 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NU 2324 ECML


Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu konstrukcjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą:- liczby rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - typu koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub o konstrukcji specjalnej) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, szybkie przyspieszenia i pracować przy wysokich prędkościach. - Łożyska pełnokomplementowe (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe o dużej nośności SKF łączą dużą nośność łożyska pełnokomplementowego z wysoką zdolnością pracy przy prędkościach łożyska z koszykiem. - konfiguracja kołnierzy pierścieni wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba kołnierzy prowadzących)
Łożyska walcowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych przy wysokich prędkościach. Dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i brak obrzeży na pierścieniu wewnętrznym powodują, że łożyska o konstrukcji NU mogą kompensować przemieszczenie osiowe w obu kierunkach. Ważną cechą jest konstrukcja rozłączna, która upraszcza montaż i umożliwia zamienianie elementów łożyskowych (nie są one ściśle przypisane do określonych egzemplarzy).

Mocne strony

- Wysoka nośność promieniowa
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Umożliwiają przemieszczenie osiowe w obu kierunkach
- Konstrukcja rozłączna

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)86x260x260 mm
Waga Logistyczna22759 g
Średnica wewn.120 mm
Średnica zewn.260 mm
Szerokość86 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia2800 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1040000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr915000 N
7608,27 Netto
/ Sztuka
9358,17 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie