Referencje
FAG:NJ236-E-XL-M1
Rubix:368382
Producent:0192273100000
EAN:4012801383363


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 180 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 320 mm |
| Szerokość | 52 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NJ236-E-XL-M1
Łożyska walcowe FAG
Łożyska te mają jeden lub wiele rzędów elementów tocznych w postaci walców. W przeciwieństwie do kulki, walec ma większą powierzchnię styku prostopadłą do osi walca. Dzięki temu może przenosić większe siły, ma większą sztywność i pozwala na stosowanie elementów tocznych o mniejszej średnicy przy takim samym obciążeniu.
Łożysko walcowe NJ..-E-XL-M1, z klatką, pojedynczy rząd, pół-pozycjonujący, 2 rowki na zewnętrznym pierścieniu, 1 rowek na wewnętrznym pierścieniu, typ NJ
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 19200 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 180 mm |
| Średnica zewn. | 320 mm |
| Szerokość | 52 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | mosiądz |
| Prędkość odniesienia | 1850 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 830000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 730000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3122,14 Netto
/ Sztuka
zł 3840,23 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie