Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken UCPA210

Łożyska UCPA 200 z mocowaniem podstawowym z gwintem - blokada śrubą ustalającą

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:UCPA210
Rubix:3035615
Producent:UCPA210
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Szerokość64 mm
Odległość od środka do środka mocowania94 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCPA210


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Timken UCPA 210 to łożyskowy blok oporowy z gwintowaną podstawą do wałów 50 mm. Ma ceniony system uszczelnienia ze stalowym pierścieniem odrzutowym oraz niezawodne wartości obciążeń promieniowych do zastosowań przemysłowych.

Zastosowania

● Czteroskrętkowe zespoły kołnierzowe UELF są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.50 mm
Szerokość64 mm
Odległość od środka do środka mocowania94 mm
Materiałżeliwo (oprawa) i stal (wkład łożyskowy)
Uszczelnieniejedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona
Wysokość113 mm
Długość130 mm
Seriaucpa 200
Całkowita szerokość łożyska51.6 mm
Zacisk19 mm
Średnica otworów mocowania16 mm
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr35100 N
Średnica zewn.90 mm
Ciężar3 kg
Typ montażupillow block z gwintowaną podstawą (tapped base)
zł 138,87 Netto
/ Sztuka
zł 170,81 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie