Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFC203CO

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFC203CO
Rubix:3147286
Producent:USFC.203.CO
EAN:3413529559176
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.17 mm
Szerokość22 mm
Odległość od środka do środka mocowania78 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFC203CO


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem promieniowym z śrubą mocującą, uszczelka jednowargowa

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.17 mm
Szerokość22 mm
Odległość od środka do środka mocowania78 mm
Materiałżeliwo
Długość90 mm
Seriausfc200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r4780 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr9550 N
Średnica zewn.40 mm
Ciężar0.46 kg
zł 118,56 Netto
/ Sztuka
zł 145,83 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie