Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken UCPA210-30
Łożyska UCPA 200 z mocowaniem podstawowym z gwintem - blokada śrubą ustalającą
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:UCPA210-30
Rubix:3035616
Producent:UCPA210-30
EAN:0013992458117


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 64 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 94 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCPA210-30
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Timken UCPA 210-30 to oprawa łożyskowa z podstawą gwintowaną i blokadą śrubą ustalającą. Do normalnych obciążeń przemysłowych w wilgotnych lub zabrudzonych środowiskach.
Zastosowania
● Czteroskrętkowe zespoły kołnierzowe UELF są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 64 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 94 mm |
| Materiał | żeliwo (iso 185 grade 200 / astm a48 grade no. 30) |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona |
| Wysokość | 113 mm |
| Długość | 130 mm |
| Seria | ucpa 200 |
| Całkowita szerokość łożyska | 51.6 mm |
| Zacisk | 94 mm |
| Średnica otworów mocowania | 16 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 35100 N |
| Średnica zewn. | 19 mm |
| Ciężar | 3 kg |
| Typ montażu | oprawa łożyskowa z podstawą gwintowaną (tapped base pillow block) z blokadą śrubą ustalającą |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 156,67 Netto
/ Sztuka
zł 192,7 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie