Referencje
SNR:ESFL210
Rubix:3145346
Producent:ESFL.210
EAN:3413529508952




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 30.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 157 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESFL210
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,single lip seal
korpus z żeliwa, radialne łożysko kulkowe wkładkowe z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 30.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 157 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 197 mm |
| Długość | 115 mm |
| Seria | esfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 35100 N |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Ciężar | 2.19 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 139,07 Netto
/ Sztuka
zł 171,06 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie