Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken UCFL310
Łożyska UCFL 200 z dwoma śrubami i kołnierzem montażowym – blokada śrubą ustalającą
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Timken:UCFL310
Rubix:3035516
EAN:0013992171757


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 67 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 187 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL310
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Mocne strony
● Seria ta jest przeznaczona przede wszystkim do zastosowań, w których powierzchnia montażowa jest ograniczona.
● Każda jednostka jest dostarczana w stanie zmontowanym i gotowym do montażu za pomocą śrub przechodzących przez kołnierz.
● Jednostki te wykorzystują łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UCFL firmy Timken są wyposażone w wkładkę łożyskową z śrubą ustalającą (UC) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja uszczelnienia klejonego doskonale nadaje się do zastosowań w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw otworów na śruby i położenie środka wału są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.
● Każda jednostka jest dostarczana w stanie zmontowanym i gotowym do montażu za pomocą śrub przechodzących przez kołnierz.
● Jednostki te wykorzystują łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UCFL firmy Timken są wyposażone w wkładkę łożyskową z śrubą ustalającą (UC) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja uszczelnienia klejonego doskonale nadaje się do zastosowań w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw otworów na śruby i położenie środka wału są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.
Zastosowania
● Jednostki z dwoma śrubami i kołnierzem UCFL są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 67 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 187 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 240 mm |
| Długość | 140 mm |
| Seria | ucfl 200 |
| Całkowita szerokość łożyska | 48 mm |
| Średnica otworów mocowania | 25 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 38300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 62000 N |
| Ciężar | 4.4 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 254,07 Netto
/ Sztuka
zł 312,51 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie