Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken UCF214

Łożyska UCF 200 z czterema śrubami i kołnierzem montażowym – blokada śrubą ustalającą

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Timken:UCF214
Rubix:2562723
EAN:0087796073913
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.70 mm
Szerokość193 mm
Odległość od środka do środka mocowania152 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF214


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.

Mocne strony

● Każdy zespół jest dostarczany w stanie zmontowanym i gotowym do montażu za pomocą śrub przechodzących przez kołnierz.
● W zespołach tych zastosowano łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UCF firmy Timken są wyposażone w wkładkę łożyskową z śrubą ustalającą (UC) firmy Timken. ● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu. ● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania. ● Konstrukcja uszczelnienia klejonego doskonale nadaje się do zastosowań w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych. ● Rozstaw otworów na śruby i położenie środka wału są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi. ● Obudowa została zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożyska.

Zastosowania

● Czteroskrętkowe zespoły kołnierzowe UCF są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.70 mm
Szerokość193 mm
Odległość od środka do środka mocowania152 mm
Materiałżeliwo
Wysokość193 mm
Długość193 mm
Seriaucf 200
Całkowita szerokość łożyska193 mm
Średnica otworów mocowania19 mm
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r44100 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr62200 N
zł 316,45 Netto
/ Sztuka
zł 389,23 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie